|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-03L3362 Herst.-Nr.: 424060 EAN/GTIN: 5051074240606 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. - Hergestellt aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8 % Kobalt für längere Lebensdauer - Ausgezeichnete Verschleissfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen - Für schnelles und sauberes Schneiden/Sägen von Metall, Holz, Aluminium, Eisen Druckguss, Messing und Kunststoff - Variable Zahneinteilung - schneller Schnitt, effektiver Spanauswurf, weniger Vibrationen Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 152 mm | Produkt-Art: | Lochsäge | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.87 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Säge, Werkzeugeinsatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 31,48* | € 43,70* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 32,62* | € 43,71* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,27* | € 44,69* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,89* | € 53,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 42,07* | € 55,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|