Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Keramik-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 130 mm, 2AZJK.SA.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Keramik-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 130 mm, 2AZJK.SA.0
ESD Keramik-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 130 mm, 2AZJK.SA.0
Artikel-Nr.:
     4502-02L7159
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2AZJK.SA.0
EAN/GTIN:
     4099891366070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzette
ESD-Keramikpinzette mit Wechselspitzen - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, flach, rund, veredelt. Gesamtlänge: 130 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Keramik-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
130 mm
Material:
Keramik
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 70,70*
€ 8,95*
ab € 53,50*
€ 70,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A2AZJK
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.