Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A2AZJK Industriepinzette Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek A2AZJK Industriepinzette Keramik
Ideal-tek A2AZJK Industriepinzette Keramik
Artikel-Nr.:
     4502-02L6952
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A2AZJK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Höhe
3 mm
Länge (mm)
40 mm
Breite
6.5 mm
Merkmale
Material
Keramik
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,82*
€ 52,67*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 37,77*
€ 52,70*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 40,33*
€ 57,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
2AMZ.SA.0
ab € 39,16*
Zubehör
Idealtek
71MZ.SA
ab € 50,30*
Zubehör
Idealtek
73MZ.SA.0
ab € 39,78*
Zubehör
Idealtek
74MZ.SA.0
ab € 39,85*
Zubehör
Idealtek
7MZ.SA.0
ab € 40,52*
Zubehör
Idealtek
2AZJK.SA.0
ab € 53,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.