Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 130 mm, 2ACPR.SA.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 130 mm, 2ACPR.SA.1
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 130 mm, 2ACPR.SA.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L6726
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2ACPR.SA.1
EAN/GTIN:
     7640144712808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Kunststoffpinzette mit Wechselspitzen - Kohlenstofffaser-PEEK - Spitzen: gerade, flach, rund. Gesamtlänge: 130 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren, thermische Alterung
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
130 mm
Material:
Kunststoff
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0234 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,33*
€ 34,65*
€ 5,90*
ab € 20,61*
€ 34,68*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 45,83*
€ 8,95*
ab € 36,19*
€ 49,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A2ACP
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.