Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit Kunststoff-Ersatzspitzen ESD Kohlefaserverstärktes PEEK Flach / Rund / Gerade 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101855
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2ACPR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Pinzette mit Kunststoff-Ersatzspitzen, Typ=2ACPR.SA.1, Gesamtlänge=130 mm, Art der Pinzettenspitze=Flach Rund Gerade, Haftend=ESD, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Kohlefaserverstärktes PEEK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,49*
€ 34,58*
€ 5,90*
ab € 20,76*
€ 34,60*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 31,01*
€ 45,61*
€ 8,95*
ab € 36,31*
€ 49,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A2ACP
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.