Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken Kunststoff, mit Magnet 125mm, Farbe gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schonbacken Kunststoff, mit Magnet 125mm, Farbe gelb
Schonbacken Kunststoff, mit Magnet 125mm, Farbe gelb
Artikel-Nr.:
     4502-02L6561
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-S7125
EAN/GTIN:
     4250838515405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Schonbacken, 9-900-S7125, Bernstein Die Schonbacken aus Kunststoff sitzen, aufgrund ihrer doppelten Magnetleiste, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Sie schützen empfindliche Bauteile vor Zerkratzen oder Beschädigungen. Durch die Längs- und Querrille können auch runde Gegenstände sicher eingespannt werden. Wenn die Rillen beim Einklemmen stören, kann auch die glatte Oberfläche der anderen Seite genutzt werden. Features * Passend für Schraubstock Backen Breite 125 mm * Mit Magnetstreifen oder Magnetpunkten * Einer glatten Seite zum Einspannen von Teilen mit kratzempfindlichen Oberflächen * Andere Seite mit Prismen, Rillen zum Einspannen von ovalen und runden Teilen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schonbacke
Backenbreite:
125 mm
ESD-Schutz:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0576 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken 125mm, schonbacken, bernstein tools schonbacken, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Ersatzbacken, Schonbacke, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,115*
€ 4,30*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 6,34*
2 Tage
16
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,59*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 8,25*
7 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,53*
€ 14,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.