Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 9-900-S7125 Schonbacken 9-900-S7125


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954352-BP
Herst.-Nr.:
     9-900-S7125
EAN/GTIN:
     4250838515405
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Bernstein Tools 9-900-S7125 Schonbacken 9-900-S7125

Schonbacken Kunststoff, mit Magnet 125mm, Farbe gelb, 1 Paar bestehend aus 2 Stück

Mit durchgängigen magnetischen Schienen für einen rutschfesten Sitz am Schraubstock.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: für Backenbreite 125 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Produkt-Art:
Schonbacken
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schraubstockbacken 125 mm, schonbacken, 04250838515405, Bernstein Tools for Electronics, 9-900-S7125
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,545*
€ 4,24*
2
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,265*
€ 4,29*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,33*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,72*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 9,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,275*
€ 3,89725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,215*
€ 3,82585
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,545*
€ 3,02855
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 8,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,46*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 128,80*
Zubehör
Bernstein
9-281
ab € 91,02*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 146,95*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,29*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251 ESD
ab € 85,99*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-261 SW
ab € 88,78*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-262
ab € 98,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-281 SW
ab € 84,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-215
ab € 125,25*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 78,13*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 81,87*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 69,63*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 62,01*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.