Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service-Koffer "PROTECTION XL"mit Werkzeugsatz "TELECOM", 115-tlg. , rollbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Service-Koffer "PROTECTION XL"mit Werkzeugsatz "TELECOM", 115-tlg. , rollbar
Service-Koffer "PROTECTION XL"mit Werkzeugsatz "TELECOM", 115-tlg. , rollbar
Artikel-Nr.:
     4502-02L6396
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6600 R
EAN/GTIN:
     4250838515573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Der Rollenkoffer mit speziellen Werkzeugen und Prüfgeräten für die Installation und Wartung komplexer Telekommunikations-Anlagen sowie für das Arbeiten mit VDE-isolierten Werkzeugen. Für den kräfteschonenden Transport hat der Koffer stabile eingebaute Rollen und einen festeingebauten Teleskopgriff. Koffergehäuse aus tiefgezogenen, schlagfesten, schwarzgenarbten Kunststoffschalen mit stabilem Alu-Rahmen verpresst, staub- und regendicht, säure- und kratzfest. Mit 115 Werkzeugen enthält der Koffer eine vollständige Werkzeugausrüstung speziell für die elektrischen und elektronischen Anschluss- und Wartungsarbeiten an Schaltanlagen der Telekommunikations-Technik. Die Werkzeuge sind auf 2 Werkzeugtafeln sowie im stabilen Kunststoff-Einsatz im Kofferboden übersichtlich untergebracht. Der Kofferboden bietet mit seinen variablen Unterteilungen weiteren Platz für zusätzliche Instrumente. Die unterteilte Kunststoffwanne im Kofferboden mit verstellbaren Längs- und Querteilern ermöglicht eine übersichtliche und geordnete Unterbringung von Ersatzteilen sowie Meß- und Lötgeräten unterschiedlichster Größen. Der Koffer hat 2 Schlösser und ist abschließbar. 115-tlg. Werkzeugsortiment bestehend aus: 6615 R Werkzeugkoffer mit unterteilbarer Bodenwanne, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 42 Einsteckfächern und Dokumentenfach im Deckel mit Rollen und Teleskopauszug 2-265-1 Prüfspitze, rot, 1 mm 2-265-2 Prüfspitze, schwarz, 1 mm 2-275 Vergrößerungsspiegel Ø 21 mm 2-601 IC-Pinzette 2-620 PLCC-Ziehwerkzeug 2-656 LED Taschenlampe schwarz, 143x19 mm wasserdicht und bruchsicher 2-701 LSA-Plus Anlegewerkzeug 3-573 Wasserpumpenzange 180 mm mit Push-Button 3-601-15 Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, mit abgerundetem Zangenkopf, mit Wate (Semi Flush), ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen 3-0605 Kombinations-Modular-Crimpzange 6P/6C, 6P/4C, 6P/2C und 8P/8C 4-379 6-tlg. Uhrmacherschraubendreher-Satz, Schlitzklinge 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 mm, Metall, im Etui 5-107 Mechanikerpinzette, 150 mm, abgebogene Spitzen, vernickelt 5-117 Mechanikerpinzette, 145 mm, vernickelt, gerade-rund-breit 5-240 6-tlg. Satz Schlüsselfeilen mit Holzheft im Etui 5-505 Abisoliermesser mit Hakenklinge für Kabel Ø 4 - 28 mm 5-535 Coaxial-Abisolierer für Coaxial-Kabel Ø 4,8 - 7,5 mm 6-320 36-tlg. Satz Steckschlüssel im Metallkasten, 1/4", 4-14 mm, PH1+PH2, Schlitz 4,0 +5,5 mm, Inbus 3-6 mm, TORX T20, T25, T27, T30, + Zubehör 6-500-12 Gabelschlüssel 12 x 13 mm 6-500-18 Gabelschlüssel 18 x 19 mm 6-600 7-tlg. Gabelringschlüsselsatz, 6 - 11 mm und 13 mm 6-600-12 Gabelringschlüssel 12 mm 6-600-17 Gabelringschlüssel 17 mm 6-600-19 Gabelringschlüssel 19 mm 6-950 8-tlg. Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf 1.5 - 8.0 mm 6-995 8-tlg. TORX-Stiftschlüsselsatz mit Loch, T 9 - T 40 7-114 Schlosserhammer nach DIN 1041, 200 g 7-425 Staubpinsel, Borstenbreite 25 mm 7-429 Isolierband, 15 m 7-506 Rollbandmaß, 2 m 7-616 PUK-Universalsäge im Etui 8-376 Gaslötkolben „PIEZO INDIE 75" 8-390 PRAKTIK Entlötsaugpumpe 9-316 Chip-Container 118x32x14 mm, 4 Stück 13-906 VDE Seitenschneider, 160 mm, Sicherheits-Isolation 13-915 VDE Telefonzange mit Drahtschneider, 160 mm, gerade, Sicherheits-Isolation 13-927 VDE Flachzange, 160 mm, Sicherheits-Isolation 13-936 VDE Kombizange mit Drahtschneider, 160 mm, Sicherheits-Isolation 14-651 VDE Schlitz-Schraubendreher, 75 x 2,5 mm, mit 2-Komponenten Heft 14-652 VDE Schlitz-Schraubendreher, 100 x 3,5 mm, mit 2-Komponenten Heft 14-653 VDE Schlitz-Schraubendreher, 100 x 4,0 mm, 2-Komponenten Heft 14-654 VDE Schlitz-Schraubendreher, 125 x 5,5 mm, 2-Komponenten Heft 14-681 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0, Klingenlänge 60 mm, 2-Komponenten Heft 14-682 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1, Klingenlänge 80 mm, mit 2-Komponenten Heft 14-683 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2, Klingenlänge 100 mm, mit 2-Komponenten Heft 16-299 VDE Steckschlüssel, 4,0 mm, mit 2-Komponenten Heft 16-301 VDE Steckschlüssel, 5,0 mm, mit 2-Komponenten Heft 16-302 VDE Steckschlüssel, 5,5 mm, mit 2-Komponenten Heft
Weitere Informationen:
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
124-teilig
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
13.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 805,40*
€ 881,89*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,93*
€ 881,92*
€ 5,90*
ab € 916,13*
€ 1.031,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 881,89*
€ 1.049,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 846,25*
€ 1.007,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 846,23*
€ 1.007,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 834,16*
€ 992,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 821,52*
€ 977,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 805,40*
€ 958,43
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
6-610vc
ab € 73,18*
Ähnlich
Bernstein
6-630vc
ab € 63,30*
Ähnlich
Bernstein
6615r
ab € 314,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-610
ab € 39,61*
Ähnlich
Bernstein
6615
ab € 203,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.