Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Werkzeugkoffer PROTECTION XL (ohne Werkzeuge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B6615
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6615
EAN/GTIN:
     4250838500494
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Bernstein Werkzeugkoffer PROTECTION XL (ohne Werkzeuge)

- 42 Einsteckfächer
- unterteilbare Bodenwanne
- Dokumentenfach im Kofferdeckel
- Werkzeugtafeln aus ConPearl, abwaschbar, robust und herausnehmbar
- Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung
- Kippzylinderschlösser, ergonomischer Handgriff, mehrfach profilierter Aluminium-Rahmen
- Kofferschale aus X-ABS-Material
- Maße 470 x 360 x 210 mm
- Gewicht 4900 g

Anwendungsbereich

Wenn es mal mehr Werkzeuge benötigt, dann bietet sich dieser Koffer für den Transport an. Bis zu 42 Werkzeuge können hier übersichtlich untergebracht werden. Weitere Werkzeuge finden in der flexibel einteilbaren Bodenwanne Platz.

Technische Produktbeschreibung

Der formstabile und robuste Koffer für hohe Belastungen. Mit dem Doppel-Aluminiumrahmen und dem bruchstabilen X-ABS Kofferschalen ist der Koffer bis zu 40 kg belastbar und zudem flugtauglich. Auf den beweglichen und herausnehmbaren Werkzeugtafeln aus ConPearl-Material werden alle Werkzeuge übersichtlich präsentiert. Der Ergonomisch geformte Griff mit Griffmulden und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab.
Weitere Informationen:
Abmaße Innen:
470 x 360 x 210 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 247,17*
Frei Haus
ab € 225,75*
€ 272,56*
€ 5,90*
ab € 266,72*
€ 335,05*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
6-610vc
ab € 73,17*
Ähnlich
Bernstein
6-630vc
ab € 63,12*
Ähnlich
Bernstein
6615r
ab € 314,75*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-610
ab € 39,86*
Ähnlich
Bernstein
6600r
ab € 805,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.