Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgleichschraubendreher, PH00, Phillips, KL 20 mm, L 110 mm, 1-865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgleichschraubendreher, PH00, Phillips, KL 20 mm, L 110 mm, 1-865
Abgleichschraubendreher, PH00, Phillips, KL 20 mm, L 110 mm, 1-865
Artikel-Nr.:
     4502-02L6116
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1-865
EAN/GTIN:
     4250838501293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Phillips)
Abgleich-Schraubendreher PH
Abgleich-Schraubendreher Phillips
Abgleich-Schraubenzieher PH
Bernstein Abgleichschraubendreher, PH00, Phillips, KL 20 mm, L 110 mm, 1-865
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abgleichschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH00
Klingenlänge:
20 mm
Länge:
110 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,88*
€ 26,70*
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 26,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.