Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Abgleichschraubendreher; L.Klingen: 20mm; L. ges: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Abgleichschraubendreher; L.Klingen: 20mm; L. ges: 100mm
Keramik-Abgleichschraubendreher; L.Klingen: 20mm; L. ges: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-1-865
Herst.-Nr.:
     1-865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Phillips)
Abgleich-Schraubendreher PH
Abgleich-Schraubendreher Phillips
Abgleich-Schraubenzieher PH
Hersteller: BERNSTEIN
Gesamtlänge: 100mm
Werkzeug-Typ: Keramik-Abgleichschraubendreher
Material der Spitze: Keramik
Länge der Spitze: 20mm
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 26,89*
€ 6,90*
ab € 17,29*
€ 27,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.