Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Anlegeleiter
>
Stufenanlegeleiter
>
Artikel
HYMER Mehrzweckleiter, Standhöhe 3,6 m, 4x4 Sprossen 483126-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-483126-YY
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
404316
EAN/GTIN:
4019502339361
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Mehrzweckleiter, Standhöhe 3,6 m, 4x4 Sprossen Die HYMER Mehrzweckleiter bietet Ihnen eine multifunktionale Verwendbarkeit, z. B. als Stehleiter, Anlegeleiter oder Arbeitsbühne. Verschiedene Ausstattungsmerkmale wie rutschfest geriffelte Sprossen sowie einfach einstellbare Bügelgelenke machen die Leiter sicher und flexibel einsetzbar. Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil Für platzsparendes Transportieren und Lagern Multifunktionale Verwendbarkeit Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe Stehleiter:
3.05 m
Leiter Typ:
Mehrzweckleitern
Standhöhe Stehleiter:
1.55 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
16
HEIGHT GRO:
1.22 mm
WIDTH GRO:
.36 mm
DEPTH GRO:
.30 mm
WEIGHT GRO:
14.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
... >
Steigtechnik
>
Mehrzweckleitern
>
HYMER Mehrzweckleiter
Weitere Suchbegriffe:
Allzweckleiter
,
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
Stufen-Anlegeleiter
,
Stufenanlegeleiter
,
Stufenschiebeleiter
,
alu-stehleiter 2x 16 stufen
,
alu stehleiter
,
kombileiter 4x4 sprossen
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,96*
€ 227,97*
Lager 4012
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 222,90*
€ 265,23*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,53*
€ 265,99*
Lager 6C8MS
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 219,95*
€ 268,00*
Lager 4445
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 294,80*
€ 344,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.
Hymer
0050378
ab € 32,16*
Zubehör
Plattform f. Vielzweckleiter für Arbeitsbühne, LxB 1400x290 mm, 150 kg belastbar
Hymer
0079639
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen