Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter 4043 Gr. 4x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter 4043 Gr. 4x4
Vielzweckleiter 4043 Gr. 4x4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709057
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404316
EAN/GTIN:
     4019502339361
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Vielzweckleiter • Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Stahl-Bügelgelenke, automatisch einrastend (Gelenke müssen auber gehalten werden und regelmäßig geschmiert werden) • Traverse • Als Anlegeleiter oder Stehleiter nutzbar
Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
4 x 4
Holm ca.:
60 mm
Länge Anlegeleiter ca.:
4,59 m
Reichhöhe Stehleiter ca.:
3,55 m
Standhöhe Anlegeleiter ca.:
3,6 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.:
5,6 m
Arbeitsbühne L x B x H ca.:
– mm
Maße zusammengeklappt L x B x H ca.:
1200 x 810 x 300 mm
Gewicht ca.:
14,6 kg
Herstellerartikelnummer:
404316
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,73*
€ 228,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,65*
€ 267,01*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 220,40*
€ 268,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 271,08*
4 Tage
2
€ 35,99*
ab € 232,92*
€ 276,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,37*
Zubehör
Hymer
0079639
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.