Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Kartonzange Do 670, Greifweite 700 - 900 mm 482931-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482931-YY
Herst.-Nr.:
     72-08806706-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378503049
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
Dolezych Kartonzange Do 670, Greifweite 700 - 900 mm Kartons sicher greifen und zuverlässig verladen: Nutzen Sie dafür die Dolezych Kartonzange Do 670 mit großen Greifplatten und profiliertem Gummibelag. Die Greifer in flacher Ausführung passen perfekt zwischen eng stehende Pappkartons und können diese komfortabel aufnehmen, absetzen etc. Großflächige und schmale Greifbacken Fester Grip dank Profilgummibelag Gute Druckverteilung Tragfähigkeit: 125 kg Je nach Variante mit unterschiedlichen Greifweiten Made in Germany
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rhenus
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.136,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.334,20*
€ 2.777,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,59*
€ 2.753,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,29*
€ 2.644,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,02*
€ 2.588,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.136,94*
€ 2.542,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.