Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter, selbstklebend, HxB 33 x 100 mm, weiß 472028-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472028-YY
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     SEH.WE.100.33
EAN/GTIN:
     4250432943789
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter, selbstklebend, HxB 33 x 100 mm, weiß Selbstklebende Etikettenhalter sorgen für reibungsloses Ein-, Aus-, und Umlagern Ihrer Produkte und Depotbestände. Sie sind leicht anzubringen und einfach zu bestücken. Einfache Bestückung der Schienen mit Etiketten Mit selbstklebendem Rücken Scannertaugliche Etikettenhalter aus Hart-PVC (Polyvinylchlorid) Schlagfest und mit langer Nutzungsdauer 50 Stk/VE Höhe = 33 mm Breite = 100 mm Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
33 mm
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
33.00 mm
DEPTH GRO:
1.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 22,88*
€ 5,00*
ab € 16,05*
€ 23,04*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 17,51*
€ 24,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ONK
ESE.WE.100.30
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.