Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenbogen, weiß, Etikettenmaß 100x33 mm, VE 100 Bögen, 16 Etiketten pro Bog


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etikettenbogen, weiß, Etikettenmaß 100x33 mm, VE 100 Bögen, 16 Etiketten pro Bog
Etikettenbogen, weiß, Etikettenmaß 100x33 mm, VE 100 Bögen, 16 Etiketten pro Bog
Etikettenbogen, weiß, Etikettenmaß 100x33 mm, VE 100 Bögen, 16 Etiketten pro Bog
Etikettenbogen, weiß, Etikettenmaß 100x33 mm, VE 100 Bögen, 16 Etiketten pro Bog
Artikel-Nr.:
     369-E827307
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     E827307
EAN/GTIN:
     4250432943901
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
etiketten papier bogen
etiketten papier
∙ Zum Einstecken ∙ Perforiert auf DIN A4-Bogen ∙ Unbedruckt, zum Selbstbedrucken · Farbe weiß ∙ VE 100 Bögen
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
100 x 30mm
Material:
Papier
Konfektionierung:
Bogen
Abmessungen (B x H):
100 x 30 mm
Höhe:
30 mm
Befestigungsart:
Zum Einstecken
Farbe:
weiß
VE:
100 Stück
Breite:
100 mm
VE/Stück:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: etiketten papier 320 x 100 mm, Etiketten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 43,93*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,47*
€ 69,53*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 55,32*
€ 72,71*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,14*
€ 85,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,98*
€ 82,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,11*
€ 79,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,32*
€ 65,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,5532* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.