Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale® Hebelzug UNOplus-A, Tragkraft 3.000 kg, Hub 3.000 mm 470776-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470776-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192071117
EAN/GTIN:
     4053981989969
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Yale® Hebelzug UNOplus-A, Tragkraft 3.000 kg, Hub 3.000 mm Der Yale® Hebelzug UNOplus-A ist ein vielseitiges Werkzeug zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten. Mit seiner robusten Stahlblech-Konstruktion und der kompakten Bauweise ist er besonders handlich und leicht zu bedienen. Durch die optimierte Getriebeübersetzung und verbesserte Lagerung im Gehäusedeckel ist der Kraftaufwand am Handhebel gering. Kompakte Bauweise Robuste Stahlblech-Konstruktion Leichtgängige Kettenfreischaltung Reduziertes Gewicht für komfortable Bedienung Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebeübersetzung und verbesserte Lagerung im Gehäusedeckel Handrad in Stahlausführung als Serienausstattung Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen Im Gehäuse integrierte Kettenführungsrollen sorgen für einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad Robustes Kettenendstück Bequemer Gummigriff sorgt für zusätzlichen Schutz gegen Abrutschen Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Tragkraft:
3000 kg
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
21.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, Hebel- und Handkettenzüge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 338,93*
€ 400,62*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 362,46*
€ 417,93*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 363,88*
€ 417,97*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 382,34*
€ 458,73*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 555,41*
€ 620,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,80*
€ 738,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,18*
€ 723,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,98*
€ 692,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,30*
€ 673,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,41*
€ 660,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.