Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOplus-A 3000 3,0t 3m Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNOplus-A 3000 3,0t 3m Hub
UNOplus-A 3000 3,0t 3m Hub
UNOplus-A 3000 3,0t 3m Hub
UNOplus-A 3000 3,0t 3m Hub
Artikel-Nr.:
     214B-7830605706
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4053981989969
EAN/GTIN:
     4053981989969
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Allzweckgerät Modell UNOplus-A mit Rundstahlkette • Kompakte Konstruktion aus robustem Stahlblech • Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff • Unterflasche mit gekapselten Bolzen • Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben • Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen) • Lastkette, verzinkt, hochfest (entspricht den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen) • Kettenführung, im Gehäuse integriert (einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad) • Leichtgängige Kettenfreischaltung (zum schnellen Anschlagen der Last) • Kettenendstück • Stahlhandrad • Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten Hinweis: Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgängige Kettenfreischaltung. Geringer Kraftaufwand durch optimale Getriebeübersetzung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
24,7 kg
Herstellerartikelnummer:
192071117
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Ausführung:
UNOplus 3000 A
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Laststränge:
1
Normalhubhöhe:
3,0 m
Kettenmaße d x t:
10 x 30 mm
Hubkraft bei Nennlast:
40 daN
Gewicht bei Normalhub:
21,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, Kettenzug, Lastenzug, Handhebelzug, 7830605706, 30605706
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 347,53*
€ 395,48*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 339,52*
€ 395,50*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 362,87*
€ 411,73*
Lager 214
17
Frei Haus
ab € 383,04*
€ 453,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,79*
€ 462,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,08*
€ 527,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 398,50*
€ 474,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.