Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rundumreifungsgerät BPT, für Stahlband 13,1 6 oder 19 m 458892-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458892-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17288
EAN/GTIN:
     4030198172889
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Akku-Rundumreifungsgerät BPT, für Stahlband 13,1 6 oder 19 mm Rundumreifungsgerät mit Akku für Stahlband Mit hochwertiger Bosch Akku-Technologie Touchdisplay mit verschiedenen Farben 13, 16 und 19 mm Stahlband verarbeitbar Extrem schnelles Gerät Lieferumfang: Umreifungsgerät, Ladegerät und 1 Akku Umreifungen pro Akkuladung ca. = 500 Spanngeschwindigkeit = 13,5 m/s Verschlussmechanismus = Hülse Bandbreite = 13 - 19 mm Bandstärke = 0,4 - 0,63 mm Akkuspannung = 18 V Batteriekapazität = 4 Ah/per unit Höhe = 44 cm Breite = 18 cm Farbe = grau Material = Guss Kunststoff Stahl Eigengewicht = 4,5 kg
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Bandbreite:
13 - 19 mm
Bandstärke:
0.4 - 0.63 mm
Batteriekapazität:
4 Ah/per unit
Breite:
18 cm
Eigengewicht:
4.5 kg
Farbe:
grau
Höhe:
44 cm
Material:
Guss\;Kunststoff\;Stahl\;
Spanngeschwindigkeit:
13.5 m/s
Umreifungen pro Akkuladung ca.:
500
Verschlussmechanismus:
Hülse
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.189,84*
€ 3.291,07*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.338,91*
€ 3.440,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.291,07*
€ 3.916,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.270,24*
€ 3.891,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.213,71*
€ 3.824,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.189,84*
€ 3.795,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.