Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät für Stahlband, vollautomatisch, Hülsenverschluss, für Bandbreite 13, 15, 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Umreifungsgerät für Stahlband
Akku-Umreifungsgerät für Stahlband
Akku-Umreifungsgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-758105
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17288
EAN/GTIN:
     4030198172889
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Akku-Umreifungsgerät für Stahlband, vollautomatisch, Hülsenverschluss, für Bandbreite 13, 15, 19 mm.

Die Akku-Handgeräte bieten einen schnellen Arbeitsprozess und eine herausragende Leistung bei der Umreifung mit Stahlbändern. Dank des ergonomischen Designs und der zahlreichen leistungssteigernden Merkmale verbessern sie die Produktivität bei einer Vielzahl von Anwendungen - sowohl stationär als auch mobil an jedem Ort der Anlage. Lieferumfang: Gerät, ein Akku und ein Ladegerät. Höchste Zuverlässigkeit Keine Abweichungen mehr durch Schwankungen im Druckluftsystem - ein Hochleistungs-Akku und die bürstenlose Motortechnik garantieren einen elektronisch gesteuerten und reproduzierbaren Umreifungsprozess. Die Echtzeitanzeige des Umreifungsstatus sowie optische und akustische Signale sind intelligente Features, die für höchste Anwendungssicherheit stehen. Einfachere Handhabung Die Handgeräte verfügen über ein intuitives Touch-Bedienfeld, ermöglichen eine schnelle und komfortable Einstellung der Umreifungsparameter je nach Packgut und bieten drei wählbare Betriebsarten (manuell, halb- oder vollautomatisch) sowie einen Favoriten-Modus. Steigerung der Effizienz Bis zu 800 Umreifungen pro Akkuladung ermöglichen einen nahtlosen und kontinuierlichen Betrieb mit voller Mobilität in der gesamten Anlage, unabhängig von der Reichweite der Luftschläuche oder der Luftqualität. Mobile und zuverlässige industrielle Leistung Das Handgerät ermöglicht reproduzierbare Umreifungen bei uneingeschränkter Mobilität und ohne die Stolperrisiken und Einschränkungen von Druckluftanlagen.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
13, 16, 19 mm
Für Bandart:
Stahl
Spannart:
vollautomatisch
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandstärke:
0,4 - 0,63 mm
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Max. Spanngeschwindigkeit:
13.5 m/s
Spannkraft:
400 - 3000 N
Spannung:
18 V
Stromstärke:
4 A
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, einhebel verschlussgerät, handumreifungsgerät stahlband, 758105 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Umreifungsautomat, Umreifungsautomaten, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.190,91*
€ 3.302,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.338,91*
€ 3.452,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.452,25*
€ 4.108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.428,97*
€ 4.080,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.366,40*
€ 4.006,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.338,91*
€ 3.973,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.