Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Textil-Überzug für 360° Filter von AP30 Pro / AP40 Pro 443517-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443517-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7310007
EAN/GTIN:
     4019364973086
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
IDEAL Textil-Überzug für 360° Filter von AP30 Pro / AP40 Pro, orange Für die IDEAL Luftreiniger-Modelle AP30 Pro und AP40 Pro Aus hochwertigem, waschbarem Material – dient auch als zusätzlicher Vorfilter Je nach Ausführung in verschiedenen Farbvarianten erhältlich Höhe = 3 mm Breite = 280 mm Tiefe = 180 mm
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
180 mm
HEIGHT GRO:
3.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
.044000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 16,88*
€ 22,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,53*
€ 23,74*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 19,07*
€ 25,64*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,81*
€ 26,49*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 21,02*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEAL
7310004
ab € 16,70*
Ähnlich
IDEAL
7310005
ab € 16,76*
Ähnlich
IDEAL
7310009
ab € 16,69*
Ähnlich
IDEAL
7310104
ab € 16,71*
Ähnlich
Krug & Priester
7310006
ab € 16,75*
Ähnlich
Krug & Priester
7310008
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.