Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Filterüberzug, für Luftreiniger AP30 Pro / AP40 Pro, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textil-Filterüberzug
Textil-Filterüberzug
Textil-Filterüberzug
Artikel-Nr.:
     103-749722
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7310006
EAN/GTIN:
     4019364973079
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Textil-Filterüberzug, für Luftreiniger AP30 Pro / AP40 Pro, grün.

Textilüberzug aus hochwertigem, waschbarem Material. Dient auch als zusätzlicher Vorfilter.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
255 mm
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 16,83*
€ 22,72*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,00*
ab € 16,88*
€ 22,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,50*
€ 24,96*
1
€ 4,30*
ab € 19,25*
€ 26,05*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEAL
7310004
ab € 16,71*
Ähnlich
IDEAL
7310005
ab € 16,78*
Ähnlich
IDEAL
7310009
ab € 16,69*
Ähnlich
IDEAL
7310104
ab € 16,66*
Ähnlich
Krug & Priester
7310008
ab € 16,78*
Ähnlich
Krug & Priester
7310007
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.