| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-443123-YY Herst.-Nr.: 74-08030500-000000-000 EAN/GTIN: 4032378511655 |
| |
|
| | |
| Dolezych DoLast Permanent-Hebemagnet Do 2 TML 250 Mit drehbarem Anschlagwirbel Tragfähigkeit flach: 250 kg bei 10 mm Materialstärke (90 kg bei 6 mm Materialstärke) Eigengewicht: 3,5 kg Abreißkraft: 750 kg Auch für sehr dünnwandige Materialien einsetzbar (schon bei 1 mm dünnen Materialien möglich) Durch seine kompakte Bauform von 240 x 91 x 191 mm (Länge x Breite x Höhe) auch bei niedrigen Hubhöhen überzeugend Anschlagwirbel ist 360° drehbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 170.00 mm | WIDTH GRO: | 380.00 mm | DEPTH GRO: | 130.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasthebemagnete |
| | |
| |