Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schwenkkran VS, Säulenausführung, Dübelplatte, 360° Sch 360177-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360177-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     VS 1000X7000X3300 DP
EAN/GTIN:
     4055091247533
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulenschwenkkran 7m
säulendrehkran
ABUS Schwenkkran VS, Säulenausführung, Dübelplatte, 360° Schwenkbereich, Ausladung 7 m, TK 1.000 kg Lasten schnell, sicher und 100 % flexibel aufnehmen bzw. umsetzen: Dafür ist die freistehende Säulenausführung des ABUS Schwenkkrans VS mit 360°-Arbeitsradius prädestiniert. Seine niedrige Bauart ermöglicht hohe Hakenstellungen und ein optimales Ausnutzen der Raumhöhe. 360°-Schwenkbereich Niedrige Bauhöhe und hohe Hakenstellung für raumnutzendes Arbeiten Mehrere Befestigungsoptionen Große Auswahl an Extra-Ausstattung In verschiedenen Ausführungen erhältlich Kran Typ = Säulenschwenkkran Tragkraft = 1000 kg Ausladung = 7000 mm Höhe = 3810 mm Einsatzbereich = Innenbereich Einschaltdauer = 60 % Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 1,3 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 5 m/min Kettenzug Ausführung = GM 4 1000.5-2 Kettenzug Tragkraft = 1000 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 2m
Weitere Informationen:
Ausladung:
7000 mm
Höhe:
3810 mm
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
5 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1.3 m/min
Kettenzug Ausführung:
GM 4 1000.5-2
Kettenzug Tragkraft:
1000 kg
Einschaltdauer:
60 %
Tragkraft:
1000 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Kran Typ:
Säulenschwenkkran
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
2m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M5
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
7400.00 mm
WEIGHT GRO:
2090.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Schwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17.419,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.710,28*
€ 21.075,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.615,92*
€ 20.962,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.436,58*
€ 20.749,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.419,71*
€ 20.729,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.