Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schwenkkran VS, Säulenausführung, Dübelplatte, 360° Sch 360133-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360133-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     VS 250X8000X3300 DP
EAN/GTIN:
     4055091247441
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
belastung 250kg säulenschwenkkran
säulendrehkran
ABUS Schwenkkran VS, Säulenausführung, Dübelplatte, 360° Schwenkbereich, Ausladung 8 m, TK 250 kg Lasten schnell, sicher und 100 % flexibel aufnehmen bzw. umsetzen: Dafür ist die freistehende Säulenausführung des ABUS Schwenkkrans VS mit 360°-Arbeitsradius prädestiniert. Seine niedrige Bauart ermöglicht hohe Hakenstellungen und ein optimales Ausnutzen der Raumhöhe. 360°-Schwenkbereich Niedrige Bauhöhe und hohe Hakenstellung für raumnutzendes Arbeiten Mehrere Befestigungsoptionen Große Auswahl an Extra-Ausstattung In verschiedenen Ausführungen erhältlich Kran Typ = Säulenschwenkkran Tragkraft = 250 kg Ausladung = 8000 mm Höhe = 3720 mm Einsatzbereich = Innenbereich Einschaltdauer = 60 % Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = GM 2 250.8-1 Kettenzug Tragkraft = 250 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 2m
Weitere Informationen:
Ausladung:
8000 mm
Höhe:
3720 mm
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
GM 2 250.8-1
Kettenzug Tragkraft:
250 kg
Einschaltdauer:
60 %
Tragkraft:
250 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Kran Typ:
Säulenschwenkkran
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
2m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M5
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
8300.00 mm
WEIGHT GRO:
1259.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Schwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.964,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.265,39*
€ 13.405,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.183,23*
€ 13.308,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.010,79*
€ 13.102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.964,80*
€ 13.048,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.