| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359246-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000374874 EAN/GTIN: 4029201001643 |
| |
|
| | |
| ASATEX Einziehsocke, Größe 47-48 grau Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose Futter: 100 % Moltopren Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: für Gummistiefel Material: 70% Polyester / 30% Viskose Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 160.00 mm | DEPTH GRO: | 170.00 mm | WEIGHT GRO: | .060000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,48* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,48* | € 3,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,52* | € 3,84* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|