Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCEAN Regenschutzhose Comfort Stretch, Größe M, marine 356290-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-356290-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000380055
EAN/GTIN:
     5705332024018
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
OCEAN Regenschutzhose Comfort Stretch, Größe M, marine EN 343 bei 30 °C waschbar Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester Hose mit Tunnelzug im Saum weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss mit Reflexstreifen Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig Weitere technische Eigenschaften: Norm: EN 343
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
.358000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose m marine, regenbundhose, regenhose ocean, Regenschutzhosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 27,71*
€ 36,72*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 27,98*
€ 36,89*
4 Tage
2
€ 4,99*
ab € 30,05*
€ 39,90*
€ 5,95*
ab € 29,47*
€ 39,96*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 38,32*
€ 50,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 74,11*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 75,39*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 75,63*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 75,01*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,96*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,72*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.