Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Mehrzweckschrank mit Drehriegel-Zylinderschloss 332761-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332761-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-332761-YY
EAN/GTIN:
     4251915402090
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kleider-Schrank
HEMMDAL Mehrzweckschrank mit Drehriegel-Zylinderschloss, HxBxT 1.950 x 920 x 420 mm Für viele Anwendungsfälle flexibel ausgestattet: Der HEMMDAL Mehrzweckschrank mit hochwertigem Drehriegel-Zylinderschloss bietet sich mit durchgehendem Ablageboden und 4 verstellbaren Fachböden mit je 65 kg Tragkraft für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im Haus- und Industriegebrauch an. Stabiler HEMMDAL Mehrzweckschrank aus Stahl Vielseitig einsetzbar Verstellbare Fachböden, Traglast 65 kg Durchgehender Ablageboden Innenliegende Scharniere mit 180°Türöffnung Hochwertiges Drehzylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel) Lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035) Höhe = 1950 mm Breite = 920 mm Tiefe = 420 mm Tür Typ = Flügeltür Fächer Anzahl = 6 Böden Anzahl = 3
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Fächer Anzahl:
6
Breite:
920 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
420 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1970.00 mm
WIDTH GRO:
940.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser SE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 254,13*
€ 311,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,32*
€ 329,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,23*
€ 360,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.