Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Sperrpfosten MORION, feststehend, Rundrohr Ø 60 mm 284502-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284502-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     100.12.839
EAN/GTIN:
     4055381100289
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
MORAVIA Sperrpfosten MORION, feststehend, Rundrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt & lackiert, zum Aufdübeln, ohne Kettenöse Zufahrten, Wege und Parkflächen langfristig sicher abgrenzen: Nutzen Sie dazu den feststehenden Sperrpfosten MORION. Gefertigt aus hochrobustem Stahl-Rundrohr mit widerstandsfähiger Oberflächenbehandlung, zeichnet sich der Absperrpoller durch eine hohe Beständigkeit aus. Mit Erdankerstab zum Einbetonieren oder Bodenplatte zum Aufdübeln. Zum dauerhaften Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen und Parkplätzen Aus hochrobustem Gütestahl gefertigt Optional kunststoffbeschichtet oder feuerverzinkt und lackiert Gute Sichtbarkeit Wahlweise mit Erdankerstab zum Einbetonieren oder Bodenplatte zum Aufdübeln In verschiedenen Größen mit oder ohne Kettenösen erhältlich Kombinierbar mit dem MORION Systemgeländer Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Rundkopf Höhe über Flur = 1000 mm Pfosten Durchmesser = 60 mm Bodenplatte Länge = 140 mm Bodenplatte Breite = 160 mm Gesamtlänge = 1000 mm Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt lackiert Beständigkeit = korrosionsbeständig Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = nein Kettenösen inklusive = nein Farbe = rot / weiß
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
160 mm
Bodenplatte Länge:
140 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Kopfform:
Rundkopf
Montage:
Zum Aufdübeln
Pfosten Durchmesser:
60 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Farbe:
rot \/ weiß
Material:
Stahl
Kettenösen inklusive:
nein
Oberfläche:
feuerverzinkt\;lackiert\;
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
6.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 90,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 92,39*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 76,47*
€ 97,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
102.12.682
ab € 91,77*
Ähnlich
Moravia
101.10.225
ab € 80,93*
Ähnlich
Moravia
102.10.420
ab € 93,69*
Ähnlich
Moravia
102.10.515
ab € 97,91*
Ähnlich
Moravia
100.10.083
ab € 72,16*
Ähnlich
Moravia
101.12.118
ab € 85,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.