Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, rot-weiß lackiert, 1 Öse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-180415
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     100.10.083
EAN/GTIN:
     4055381100036
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, rot-weiß lackiert, 1 Öse.

Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, dem Kipp-Pfosten und dem herausnehmbaren Sperrpfosten. Sie lassen sich daher ideal untereinander kombinieren. Dem Einsatz entsprechend können Sie unter verschiedenen Oberflächenvarianten wählen. Alle Pfosten können mit einer beliebigen Zahl von Kettenösen ausgestattet werden. MORION Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminiumkappe, 1000 mm lang, zum Aufdübeln auf geraden Flächen mit angeschweißter Bodenplatte 160/140/10 mm. 4 Befestigungs-Bohrungen 13 mm Ø, Bohrabstand 120 x 110 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 180415 49, Absperrung, Absperrungen, Aluminiumpfosten, Aluminium-Pfosten, Alupfosten, Alu-Pfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 95,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 96,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 100,52*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 78,74*
€ 101,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.947
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.