Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Unterbodenschutz Bitumen schwarz (Spray) 500 ml 284205-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284205-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6111
EAN/GTIN:
     4100420061110
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 500 ml
unterbodenschutz
LIQUI MOLY Unterbodenschutz Bitumen schwarz (Spray) 500 ml Thixotropes Gemisch aus Bitumen, synthetischen Harzen, Lösungsmitteln und speziellen Inhibitoren. Nach Verdunsten bleibt ein zäh elastischer Film, der vor Umwelteinflüssen und Streusalzkorrosion schützt. Verfügt über gute korrosionsschützende Eigenschaften. Das Produkt ist thixotrop und somit tropffrei aufzutragen. Dies ermöglicht das Auftragen von dickeren Schichten in einem Arbeitsgang. guter Korrosionsschutz schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen hervorragende Standfestigkeit Abdeckung von Farbnebel hohe Abriebsfestigkeit Steinschlagschutz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
238.00 mm
WIDTH GRO:
282.00 mm
DEPTH GRO:
249.00 mm
WEIGHT GRO:
4.608000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34031980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly unterbodenschutz, Autopflegemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 6,88*
Lager 4445
900
12
€ 7,90*
ab € 6,02334*
€ 7,85334*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,85334*
€ 9,34547
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,75334*
€ 9,22647
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,47334*
€ 8,89327
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,20334*
€ 8,57197
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,02334*
€ 7,16777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,24008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.