Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 500ml 6111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 500ml 6111
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 500ml 6111
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 500ml 6111
Artikel-Nr.:
     1955-2001199279
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6111
EAN/GTIN:
     4100420061110
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 500 ml
unterbodenschutz
LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 500ml 6111 Korrosionsschutzmittel, das in getrocknetem Zustand einen zähelastischen, geschlossenen Schutzfilm bildet. Das bitumenhaltige Beschichtungsmaterial verfügt über eine gute Anti-Dröhn-Wirkung und hohen Abriebwiderstand. Hoher Festkörpergehalt. Nicht überlackierbar. Mehr erfahren guter Korrosionsschutz hervorragende Standfestigkeit hohe Abriebsfestigkeit schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen Abdeckung von Farbnebel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6111
Werksnummer:
LIQ 6111
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-6111
Farbe:
schwarz
Produktart:
Unterboden-Schutz Bitumen schwarz 500ml
Weitere Suchbegriffe: liqui moly unterbodenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 6,85*
9 Tage
900
12
€ 7,90*
ab € 6,01334*
€ 7,81334*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.