Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Scheibenreiniger 1 l 283859-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283859-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1514
EAN/GTIN:
     4100420015144
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger 1liter
autoscheibenreiniger
LIQUI MOLY Scheibenreiniger 1 l Schafft sekundenschnell klare Sicht und Sicherheit. Entfernt Öl-, Silikonbeläge und Insektenverschmutzungen. Mit Citruspower. Phosphatfrei und biologisch abbaubar. Dosierung 1:10. erhöht die Fahrsicherheit schlierenfreie Sicht ausgezeichnete Reinigungswirkung entfernt Abgasniederschläge und Konservierungsreste
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
253.00 mm
WIDTH GRO:
336.00 mm
DEPTH GRO:
248.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autoreiniger Außen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 10,00*
ab € 3,90*
€ 4,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,75*
Lager 4445
900
12
€ 7,90*
ab € 4,15667*
€ 5,78667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,78667*
€ 6,88614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53667*
€ 6,58864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36667*
€ 6,38634
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15667*
€ 4,94644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,44004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.