| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1514 Herst.-Nr.: 1514 EAN/GTIN: 4100420015144 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Schafft sekundenschnell klare Sicht und Sicherheit. Entfernt Öl-, Silikonbeläge und Insektenverschmutzungen. Mit Citruspower. Phosphatfrei und biologisch abbaubar. Dosierung: 1:10
Einsatzgebiet:Für Kfz-Scheibenwaschanlagen im Sommerbetrieb.
Anwendung:Scheibenreinigerkonzentrat wird 1 : 10 mit Wasser verdünnt eingesetzt. 1 l Konzentrat ergibt 10 l Reinigungsflüssigkeit. Schafft in Sekundenschnelle klare Sicht. Für die Scheibenwaschanlage. Mit Citruspower. Entfernt Öl- und Silikonbeläge sowie Insektenverschmutzungen. Für den Sommereinsatz. 100 ml ausreichend für 1 l Wasser.
AchtungH317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 12 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Flasche Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 1 l Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 1,08 Gewicht (kg) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1514 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 12 | | € 10,00* | ab € 3,90* | € 4,30* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,60* | € 5,79* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 4,13667* | € 5,87667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|