Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Restgitter-Palette, LxBxH 1.540 x 2.500 x 377 mm, feu 281049-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281049-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RGP-1, FEUERVERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462029156
Suchbegriffe:
Gabelstapler Restgitter-Palette
Gabelstapler Sammelplattform
gabelstapler restgitter-palette
Bauer® Restgitter-Palette, LxBxH 1.540 x 2.500 x 377 mm, feuerverzinkt Offen für den Abtransport von Zaunelementen, Spanplatten oder Blechtafeln – so präsentiert sich die Restgitter-Palette mit Einfahrtaschen. Dank Seilzug lässt sich Material bequem in jeder Höhe vom Staplersitz entladen. Zum abkippbereiten Sammeln von Restgittern, Spanplatten sowie Blechtafeln Staplersitz mit Seilzug zum bequemen Kippen in jeder Höhe Stabile Plattform mit Einfahrtaschen Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen Entleerungsfunktion = Kippfunktion Zugseil Tragkraft = 2000 kg Länge = 1540 mm Breite = 2500 mm Höhe = 375 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 1000 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 65 mm Eigengewicht = 408 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Eigengewicht:
408 kg
Höhe:
375 mm
Länge:
1540 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
2000 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
1000 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
65 mm
Entleerungsfunktion:
Kippfunktion\;Zugseil\;
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
HEIGHT GRO:
375.00 mm
WIDTH GRO:
2500.00 mm
DEPTH GRO:
1540.00 mm
WEIGHT GRO:
408.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.967,27*
€ 3.054,62*
Lager 4445
69 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.960,37*
€ 3.054,64*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.152,43*
€ 3.246,92*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.174,29*
€ 3.261,64*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.974,13*
€ 3.272,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.054,64*
€ 3.635,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.037,17*
€ 3.614,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.984,76*
€ 3.551,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.967,29*
€ 3.531,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.960,37*
€ 3.522,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.