Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Schwenkkran MOBILUS MOB-US inkl. LIFTKET Elektrokett 233246-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233246-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     MOB12-US5-2,9+LSL013
EAN/GTIN:
     4055091224176
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran
VETTER® Schwenkkran MOBILUS MOB-US inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Schwenkbereich 270°, Ausladung 2.900 mm, TK 500 kg Der mobile VETTER Schwenkkran MOBILUS MOB-US mit leichtem Alu-Ausleger inkl. LIFTKET Elektrokettenzug lässt sich dank unkompliziertem Transport per Kran an wechselnden Arbeitsorten einsetzen. Zum Versetzen bitte optionales Zubehör (Kranfahrwerk oder Staplertaschen) mitbestellen. Das integrierte Sockelgewicht gewährleistet einen sicheren, autarken Stand – ohne Fundamentbefestigung. Mobiler Säulenschwenkkran für den leichten Industrieeinsatz Zum Versetzen bitte optionales Zubehör (Kranfahrwerk oder Staplertaschen) mitbestellen Für den Halleneinsatz und Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C Mit 270°-Schwenkbereich Leichter Ausleger aus eloxiertem Aluminium Arretierung des Auslegers in 3 Stellungen (Transportsicherung) Innenlaufendes Leichtlauf-Handfahrwerk Inkl. 2-stufigem LIFTKET Elektrokettenzug mit Bügelaufhängung Netztrennschalter, CEE-Geräteaufbaustecker, Schleppkabel-Stromzuführung Integriertes Sockelgewicht für sicheren, autarken Stand 3 Ösen für den Krantransport Teilmontierte Lieferung Verschiedene Größen erhältlich Kran Typ = Säulenschwenkkran Tragkraft = 500 kg Ausladung = 2895 mm Höhe = 3287 mm Einsatzbereich = Innenbereich Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = 071/54 Kettenzug Tragkraft = 500 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe ISO = M5 Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 2m Bauart = Mit Abspannung Anlieferung = teilweise vormontiert Montage auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anlieferung:
teilweise vormontiert\;Montage auf Anfrage\;
Ausladung:
2895 mm
Bauart:
Mit Abspannung
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
3287 mm
Kran Typ:
Säulenschwenkkran
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
2m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M5
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
071\/54
Kettenzug Tragkraft:
500 kg
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
4800.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
4298.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Schwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.942,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.227,41*
€ 19.310,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.136,47*
€ 19.202,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.961,24*
€ 18.993,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.942,08*
€ 18.971,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.