Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Schwenkkran MOB-AS inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, S 233228-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233228-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     MOB12-AS1,25-4,0+LSL003
EAN/GTIN:
     4055091223988
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
belastung 125kg säulenschwenkkran
säulendrehkran
VETTER® Schwenkkran MOB-AS inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Schwenkbereich 270°, Ausladung 4.000 mm, TK 125 kg Der mobile VETTER Schwenkkran MOB-AS inkl. LIFTKET Elektrokettenzug lässt sich dank unkompliziertem Transport per Kran an wechselnden Arbeitsorten einsetzen. Zum Versetzen bitte optionales Zubehör (Kranfahrwerk oder Staplertaschen) mitbestellen. Das integrierte Sockelgewicht gewährleistet einen sicheren, autarken Stand – ohne Fundamentbefestigung. Mobiler Säulenschwenkkran für den leichten Industrieeinsatz Zum Versetzen bitte optionales Zubehör (Kranfahrwerk oder Staplertaschen) mitbestellen Für den Halleneinsatz und Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C Mit 270°-Schwenkbereich Arretierung des Auslegers in 1 bzw. 3 Stellung/en (Transportsicherung) Inklusive 2-stufigem LIFTKET Elektrokettenzug Netztrennschalter, CEE-Geräteaufbaustecker, Rundschleppkabel-Stromzuführung Qualitativ hochwertige Lackierung/Eloxierung Integriertes Sockelgewicht für sicheren, autarken Stand 3 Ösen für den Krantransport Teilmontierte Lieferung Verschiedene Größen und Materialien erhältlich Kran Typ = Mobiler Säulenschwenkkran Tragkraft = 125 kg Ausladung = 4000 mm Höhe = 2790 mm Einsatzbereich = Innenbereich Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = 031/53 Kettenzug Tragkraft = 125 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe ISO = M6 Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 3m Bauart = niedrigbauend Anlieferung = teilweise vormontiert Montage auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anlieferung:
teilweise vormontiert\;Montage auf Anfrage\;
Ausladung:
4000 mm
Bauart:
niedrigbauend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
2790 mm
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
3m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M6
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
031\/53
Kettenzug Tragkraft:
125 kg
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
Tragkraft:
125 kg
Kran Typ:
Mobiler Säulenschwenkkran
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
5800.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
2248.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Schwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.664,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.962,37*
€ 14.235,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.902,60*
€ 14.164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.715,96*
€ 13.941,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.664,73*
€ 13.881,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.