Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Schwenkkran US inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Säule 233199-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233199-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     US2,5-2,9+LSL005
EAN/GTIN:
     4055091223681
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
belastung 250kg säulenschwenkkran
säulendrehkran
VETTER® Schwenkkran US inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Säulenausführung, Ausladung 2.900 mm, TK 250 kg Geringes Gewicht, großer Arbeitsspielraum: Die Säulenausführung des VETTER Schwenkkrans vom Typ US inkl. LIFTKET Elektrokettenzug besteht aus leichtem Aluminium und bietet einen 270°-Schwenkbereich. So führen Sie mit diesem leichtgängigen Säulenkran Hebeeinsätze bis 500 kg durch. Stationärer Säulenschwenkkran für den Innenbereich Aluminium-Ausleger für leichtgängiges Schwenken Großer Arbeitsspielraum durch 270°-Schwenkbereich Geeignet für den leichten Industrieeinsatz in Hallen (bis 500 kg Last) Lieferung inklusive LIFTKET Elektrokettenzug und Befestigungssystem Kran Typ = Säulenschwenkkran Tragkraft = 250 kg Ausladung = 2895 mm Höhe = 3787 mm Einsatzbereich = Innenbereich Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = 031/51 Kettenzug Tragkraft = 250 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe ISO = M6 Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 3m Bauart = Mit Abspannung Anlieferung = zerlegt Montage auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt\;Montage auf Anfrage\;
Ausladung:
2895 mm
Bauart:
Mit Abspannung
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
3787 mm
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
3m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M6
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
031\/51
Kettenzug Tragkraft:
250 kg
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
Tragkraft:
250 kg
Kran Typ:
Säulenschwenkkran
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
3500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
327.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Schwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.876,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.165,34*
€ 7.336,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.098,63*
€ 7.257,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.935,59*
€ 7.063,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.876,71*
€ 6.993,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.