Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Säulenau 233166-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233166-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     AS1,25-5,0+LSL003
EAN/GTIN:
     4055091223346
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran 5m
säulendrehkran
VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Säulenausführung, niedrigbauend, inkl. Befestigungsmaterial, Ausladung 5.000 mm, TK 125 kg Mit dem niedrigbauenden VETTER Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug in Säulenausführung nutzen Sie den Platz in Ihrem Betrieb optimal aus. Der niedrige Kranausleger wurde so konzipiert, dass er auf kleinem Raum maximale Hubhöhe erzielt. Befestigungsmaterial inklusive. Stationärer Säulenschwenkkran für den leichten Industrieeinsatz in Hallen Großer Arbeitsradius durch 270°-Schwenkbereich Niedrigbauender Kranausleger ermöglicht Einsätze in Hallen mit tiefen Decken Lieferung inklusive LIFTKET Elektrokettenzug und Befestigungsmaterial Kran Typ = Säulenschwenkkran Tragkraft = 125 kg Ausladung = 5000 mm Höhe = 2790 mm Einsatzbereich = Innenbereich Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = 031/53 Kettenzug Tragkraft = 125 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe ISO = M6 Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 3m Bauart = niedrigbauend Anlieferung = zerlegt Montage auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt\;Montage auf Anfrage\;
Ausladung:
5000 mm
Bauart:
niedrigbauend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
2790 mm
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
3m
Triebwerksgruppe ISO:
M6
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
031\/53
Kettenzug Tragkraft:
125 kg
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
Tragkraft:
125 kg
Kran Typ:
Säulenschwenkkran
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
5500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
378.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: belastung 125kg säulenschwenkkran, Schwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.403,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.699,95*
€ 6.782,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.654,23*
€ 6.728,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.485,86*
€ 6.528,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.421,02*
€ 6.451,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.403,27*
€ 6.429,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.