Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug 233155-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233155-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     PW2,5-5,0+LSL005
EAN/GTIN:
     4055091223230
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran 5m
säulendrehkran
VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Wandausführung mit Abspannung, Ausladung 5.000 mm, TK 250 kg Setzen Sie bei Hebearbeiten in Industriehallen auf den praktischen VETTER Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug in Wandausführung mit Abspannung. Der Hallenkran wird platzsparend an der Wand montiert und überzeugt durch solide Profiqualität und umfangreiche Ausstattung. Stationärer Wandschwenkkran für den leichten Industrieeinsatz in Hallen Schwenkbereich von 180° gewährt einen großzügigen Arbeitsradius Hohe Stabilität durch Kranausleger mit Abspannung Inklusive hochwertigem LIFTKET Elektrokettenzug Kran Typ = Wandschwenkkran Tragkraft = 250 kg Ausladung = 5000 mm Höhe = 940 mm Einsatzbereich = Innenbereich Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = 031/51 Kettenzug Tragkraft = 250 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe ISO = M6 Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 3m Bauart = Mit Abspannung Anlieferung = zerlegt Montage auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt\;Montage auf Anfrage\;
Ausladung:
5000 mm
Bauart:
Mit Abspannung
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
940 mm
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
3m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M6
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
031\/51
Kettenzug Tragkraft:
250 kg
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
Tragkraft:
250 kg
Kran Typ:
Wandschwenkkran
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
5500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
195.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: belastung 250kg säulenschwenkkran, Schwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.482,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.763,11*
€ 5.668,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.722,20*
€ 5.619,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.566,93*
€ 5.434,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.502,59*
€ 5.358,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.482,06*
€ 5.333,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.