Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug 233139-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233139-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     PS2,5-4,0+LSL005
EAN/GTIN:
     4055091223070
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
belastung 250kg säulenschwenkkran
säulendrehkran
VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Säulenausführung mit Abspannung, inkl. Befestigungsmaterial, Ausladung 4.000 mm, TK 250 kg Der VETTER Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug in Säulenausführung mit Abspannung ist ein zuverlässiger Helfer am Arbeitsplatz. Erhöhen Sie Sicherheit und Komfort bei Lager-, Montage- oder Produktionsarbeiten und setzen Sie auf die Hebeleistung dieses Profikrans. Befestigungsmaterial inklusive. Stationärer Säulenschwenkkran für den leichten Industrieeinsatz in Hallen Schwenkbereich von 270° gewährt einen großen Arbeitsspielraum Kranausleger mit Abspannung für mehr Stabilität Lieferung inklusive LIFTKET Elektrokettenzug und Befestigungsmaterial Kran Typ = Säulenschwenkkran Tragkraft = 250 kg Ausladung = 4000 mm Höhe = 3290 mm Einsatzbereich = Innenbereich Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = 031/51 Kettenzug Tragkraft = 250 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe ISO = M6 Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 3m Bauart = Mit Abspannung Anlieferung = zerlegt Montage auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt\;Montage auf Anfrage\;
Ausladung:
4000 mm
Bauart:
Mit Abspannung
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
3290 mm
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
3m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M6
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
031\/51
Kettenzug Tragkraft:
250 kg
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
Tragkraft:
250 kg
Kran Typ:
Säulenschwenkkran
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
4500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
361.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Schwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.432,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.722,97*
€ 6.810,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.657,47*
€ 6.732,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.495,32*
€ 6.539,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.434,55*
€ 6.467,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.432,69*
€ 6.464,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.