Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCEAN Regenschutzhose Comfort Stretch Gr.XL 228488-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228488-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000380057
EAN/GTIN:
     5705332037223
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
OCEAN Regenschutzhose Comfort Stretch Gr.XL EN 343 bei 30 °C waschbar Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester Hose mit Tunnelzug im Saum weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss mit Reflexstreifen Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II Norm: EN 343
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62034311
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, regenhose xl, regenbundhose, Regenschutzhosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 6,80*
ab € 36,60*
€ 49,13*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 38,48*
€ 51,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.