Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie aus PE, max. Dehnung 330 %, 20 µm, tra 225185-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225185-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8000198
EAN/GTIN:
     4055091215396
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Maschinenstretchfolie aus PE, max. Dehnung 330 %, 20 µm, transparent Palettenladungen für Transport oder Lagerung fixieren und vor Nässe, Schmutz sowie chemischen Einflüssen schützen: per beidseitig haftender Maschinenstretchfolie aus PE mit einer max. Dehnung von 330 %. Die Folie aus 100 % recyclebarem Kunststoff eignet sich zum Einsatz in Stretchmaschinen mit Vorreckung. Maschinenstretchfolie aus 100 % recyclebarem LDPL- und LDPE-Kunststoff Beidseitige Folienhaftung Schützt vor Nässe, Schmutz und Chemikalien (kein UV-Schutz) Ökonomischer Materialverbrauch Geeignet für Stretchmaschinen mit Vordehnung (bis 330 %) L x B: 1.700 lfm x 500 mm Stärke = 20 µm Breite = 500 mm Farbe = transparent Dehnung = 330 % Folie Typ = Maschinen-Stretchfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Material = LLDPE Rollenlänge = 1700 m Rollen Durchmesser = 240 mm Rollenkern Durchmesser = 76 mm Eigengewicht = 17,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Dehnung:
330 %
Eigengewicht:
17.5 kg
Farbe:
transparent
Rollen Durchmesser:
240 mm
Rollenlänge:
1700 m
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Folie Typ:
Maschinen-Stretchfolie
Material:
LLDPE
Rollenkern Durchmesser:
76 mm
Stärke:
20 µm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201024
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.