Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschrank aus Edelstahl, 2-flügelig, HxBxT 1.800 x 800 206257-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206257-YY
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     JHM004B
EAN/GTIN:
     4260336540502
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderschrank aus Edelstahl, 2-flügelig, HxBxT 1.800 x 800 x 500 mm, mit Sockel Im Kleiderschrank aus Edelstahl im kompakten Spind-Format findet Arbeits- und Privatkleidung auf Kleiderbügeln bequem Platz. Doppel-Flügeltüren mit Zylinderschloss schützen Wertgegenstände effektiv vor Diebstahl. Für Umkleideräume in Büro, Werkstatt oder Zuhause Mit Trennwand, inkl. beidseitiger Kleiderstange, 3 Haken sowie 2 Hutböden Doppel-Flügeltür mit Zylinderschloss verschließbar Mit Sockel für stabilen Stand Türanschlag = mittig Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Edelstahl Korpus Material = Edelstahl Unterbau = Sockel Unterbau Material = Edelstahl Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 70 kg
Weitere Informationen:
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
mittig
Unterbau:
Sockel
Anlieferung:
vollständig montiert
Eigengewicht:
70 kg
Fronten Material:
Edelstahl
Korpus Material:
Edelstahl
Unterbau Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,69*
€ 1.177,77*
€ 4,95*
ab € 1.058,45*
€ 1.213,07*
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,30*
€ 1.339,91*
Frei Haus
ab € 1.363,06*
€ 1.558,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,91*
€ 1.594,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,00*
€ 1.583,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,51*
€ 1.509,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,05*
€ 1.459,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,30*
€ 1.397,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
251574
ab € 866,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.