Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Garderobenschrank, 1800 x 800 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-22637
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     M004BS
EAN/GTIN:
     4260336540502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, ist der Garderobenschrank aus Edelstahl erste Wahl. Der 1 mm starke Edelstahlkorpus ist einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Der Schrank verfügt über einen Boden, eine Kleiderstange, 3 Haken und ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

  • Farbe: Edelstahl gebürstet
  • Türbild: gelocht
  • Masse (B/T/H): 800 x 500 x 1950 mm
  • Gewicht: 58 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Fachboden
Material Türen:
Edelstahl
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Abteilbreite:
800 mm
Anzahl Abteile:
1 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Türtyp:
Flügeltür
Materialstärke:
1 mm
Material:
Edelstahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
53 kg
Breite:
800 mm
Anzahl Fächer:
4 Stk
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind h1800xb800xh500mm, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, 22637, 22637-SW81, Garderobenschrank, Garderobensystem, Garderobeneinheit, Umkleide, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,69*
€ 1.177,77*
€ 4,95*
ab € 1.058,45*
€ 1.213,07*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,30*
€ 1.339,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.363,06*
€ 1.558,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,38*
€ 1.854,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,62*
€ 1.830,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,70*
€ 1.744,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,88*
€ 1.688,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,06*
€ 1.622,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
251574
ab € 866,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.