| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205614-YY Herst.-Nr.: 5570032 EAN/GTIN: 4056705700321 |
| |
|
| | |
| Warn-Klebebänder „Bruchgefahr", PVC, 52 µ, BxL 50 mm x 66 lfm, 12 Stk/VE Mit dem Warn-Klebeband „Bruchgefahr“ kennzeichnen Sie zerbrechliche Transportgüter und machen auf einen sorgsamen Umgang mit Ihren Paketen aufmerksam. Das Band mit mehrsprachigem Warnhinweis ist im In- und Ausland verständlich und bietet eine hohe Klebkraft beim Verschließen. Warn-Klebeband zum Kennzeichnen fragiler Güter Mehrsprachiger Warnhinweis (Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch) Hohe Klebkraft für sicheres Verschließen Einfach zu verarbeiten VE: 12 Stk. Art = Packband Material = PVC Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 52 µm Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Art: | Packband | Kerndurchmesser: | 76 mm | Rollenlänge: | 66 m | Stärke: | 52 µm | HEIGHT GRO: | 230.00 mm | WIDTH GRO: | 335.00 mm | DEPTH GRO: | 310.00 mm | WEIGHT GRO: | .200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39191080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pvc-packband rot 50 mm x 66m, pvc-band, pvc-band rot, Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,79* | € 5,32* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,27* | € 5,60* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,91* | € 57,58008* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,49008* | € 62,31* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 46,17* | € 78,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 3,8475* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|