| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5570032 Herst.-Nr.: 5570032 EAN/GTIN: 4063963009561 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
- Aufdruck in Deutsch und Englisch
- Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 8,52 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 52 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, Signal, Warn, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,75* | € 4,85* | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,05* | € 5,24* | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,77* | € 5,28* | | | | | 12 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,09* | € 5,44* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,28* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03107* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 62,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|