Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenschrumpfmaschine SL 55 198587-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198587-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M61612N
EAN/GTIN:
     4055091228105
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer
Haubenschrumpfmaschine SL 55 Mit der Haubenschrumpfmaschine SL schweißen Sie unterschiedliche Produkte wie z. B. CDs, Softwareverpackungen oder Flaschen in Folie ein. Die Maschine arbeitet halb automatisch und benötigt pro vollständigen Arbeitsgang lediglich 10 Sekunden. Haubenschrumpfmaschine zum Einschweißen kleinerer Produkte Einschweißen und Schrumpfen in nur einem Vorgang Programme komfortabel über LCD erstellbar Folieneinheit verstellbar für unterschiedliche Produktgrößen Auch für Lebensmitteltaugliche Folien geeignet Umreifungsgerät Typ = automatische Haubenschrumpfmaschine Schweißbare Folienstärke max. = 30 µm Naht Länge = 560 mm Naht Breite = 430 mm Leistung = 3,7 kW Spannung = 230 V Frequenz = 50 Hz Höhe = 905 mm Breite = 1240 mm Tiefe = 805 mm Material = ABS-Kunststoff Aluminium Stahl Eigengewicht = 77 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1240 mm
Eigengewicht:
77 kg
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
905 mm
Leistung:
3.7 kW
Material:
ABS-Kunststoff\;Aluminium\;Stahl\;
Schweißbare Folienstärke max.:
30 µm
Naht Breite:
430 mm
Naht Länge:
560 mm
Spannung:
230 V
Tiefe:
805 mm
Umreifungsgerät Typ:
automatische Haubenschrumpfmaschine
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1330.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaubenmaschine, haubenschrumpfgerät, Schrumpffolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.579,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.688,49*
€ 3.199,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.654,73*
€ 3.159,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,17*
€ 3.097,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.579,95*
€ 3.070,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.