Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken, TK 2.500 kg, RAL 2004 reinorange 197973-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197973-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197973-YY
EAN/GTIN:
     4055091195018
Suchbegriffe:
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Staplerhaken
staplerhaken doppelt
Lasthaken, TK 2.500 kg, RAL 2004 reinorange Mit diesem Lasthaken nehmen Sie kranbare Güter funktional und sicher mit dem Gabelstapler auf. Sie finden in unserem Sortiment Ausführungen mit einer maximalen Tragkraft von 1000 und 2500 kg. Funktionaler Lasthaken für die normale Gabelaufnahme Mit integriertem Wirbellasthaken und Hakensicherung Sicherung für eingefahrene Gabelzinken Schnelle und sichere Montage Tragkraft = 2500 kg Material = Stahl Oberfläche = lackiert Höhe = 62 mm Breite = 150 mm Tiefe = 140 mm Einfahrtaschen Anzahl = 2 Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 70 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 150 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 290 mm RAL Farbe = RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Anzahl:
2
Breite:
150 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
150 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
70 mm
Höhe:
62 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
290 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2004 reinorange
Tiefe:
140 mm
Tragkraft:
2500 kg
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: lasthaken stapler, Staplertraversen und Lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.