Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krangabel mit manuellem Gewichtsausgleich, Zinken aus Profil 197548-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197548-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     10530600040000
EAN/GTIN:
     4055091200446
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel eichinger
Krangabel mit manuellem Gewichtsausgleich, Zinken aus Profilstahl, TK 600 kg Die Krangabel mit manuellem Gewichtsausgleich wurde für den sicheren Transport palettierter Lasten konzipiert und ist ein unverzichtbarer Helfer auf Baustellen oder bei Entladevorgängen. Die Krangabel ist in verschiedenen Ausführungen für maximale Tragkräfte von 3.000 kg erhältlich. Mit manuellem Gewichtsausgleich Stufenlos verstellbare Weite der Gabelzinken In verschiedenen Ausführungen für max. Tragkräfte von 3.000 kg erhältlich Inklusive Kette zur Ladungssicherung (4 m) Tragkraft = 600 kg Höhe = 1570 - 2170 mm Gabelzinken Verstellbereich = 400 - 950 mm Gewichtsausgleich = manuell Kette zur Ladungssicherung = ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1570 - 2170 mm
Gabelzinken Verstellbereich:
400 - 950 mm
Tragkraft:
600 kg
Gewichtsausgleich:
manuell
Kette zur Ladungssicherung:
ja
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1025.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
140.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Beste Offerte
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 600kg, Krangabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,90*
€ 1.049,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,99*
€ 1.030,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,52*
€ 987,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,82*
€ 955,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,47*
€ 907,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.